Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500002044 Elektrischer Kugelhahn 3/4" 24-240V S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500002044 Elektrischer Kugelhahn 3/4" 24-240V S20
E8500002044 Elektrischer Kugelhahn 3/4" 24-240V S20
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500002044
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500002044
EAN/GTIN:
     8718427050561
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn Messing / PTFE 2-Wege, Anschluss G3 / 4 "DN20, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 11 sec, PN 40 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,52*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,75*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,92*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.