Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500002544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1" 24-240V S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500002544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1" 24-240V S20
E8500002544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1" 24-240V S20
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500002544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500002544
EAN/GTIN:
     8718427050578
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Messing / PTFE 2-Wege, Anschluss G1 "DN25, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 10 sec, PN 40 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,53*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,90*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 242,81*
Zubehör
J+J
6JJ-S4SDPS20-85
ab € 268,63*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.