Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500003044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1 1/4" 24-240V S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500003044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1 1/4" 24-240V S20
E8500003044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1 1/4" 24-240V S20
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500003044
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500003044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn Messing / PTFE 2-Wege, Anschluss G1 1/4 "DN32, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 11 sec, PN 40 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/4 inch
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,52*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,75*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,92*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.