Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500003544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1 1/2" 24-240V S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500003544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1 1/2" 24-240V S20
E8500003544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1 1/2" 24-240V S20
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500003544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500003544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Messing / PTFE 2-Wege, Anschluss G1 1/2 "DN40, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 11 sec, PN6 25 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/2 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,52*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,75*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,92*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.