Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500004044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 2" 24-240V S35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500004044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 2" 24-240V S35
E8500004044 Elektrisch betätigter Kugelhahn 2" 24-240V S35
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500004044
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500004044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Messing / PTFE-Kugelhahn 2-Wege, Anschluss G2 "DN50, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 11 sec, PN 25 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,40*
€ 659,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,50*
€ 545,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
3HK2MV-2W-050-G
ab € 140,54*
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,52*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,75*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,92*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.