Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Edelstahlkugelhahn
>
Artikel
E8510002544 Elektrischer kugelhahn Edelstahl 1" 24-240V PN63 DN25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-E8510002544
Hersteller:
J+J
Herst.-Nr.:
3E8510002544
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Elektrischer kugelhahn Edelstahl, PTFE / FPM 2-Wege, Anschluss G1" DN25, PN63 bar, 24-240 VAC / DC S = 10 Sek
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Kugelhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
kugelhahn dn25 edelstahl
,
edelstahl kugelhahn
,
edelstahl-kugelhahn dn25
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,89*
€ 536,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
981S4C000109 Aktuator S20 J4C 24-240VAC/DC 25Nm
J+J
981S4C000109
ab € 283,36*
Zubehör
981S4S-BSR-KIT-20-85 Batterie-Umrüstsatz J4C Serie S20-S85
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 270,48*
Zubehör
981S4S-DPS-KIT-20-85 Stellungsregler-Umrüstsatz J4C S20-S85 0-10V
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,49*
Zubehör
981S4S-DPS-KIT-20-85 Stellungsregler-Umrüstsatz J4C S20-S85 0-10V
J+J
6JJ-S4SDPS20-85
ab € 268,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen