Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8530002514 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1" 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8530002514 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1" 12-24V
E8530002514 Elektrisch betätigter Kugelhahn 1" 12-24V
Artikel-Nr.:
     594FP-E8530002514
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8530002514
EAN/GTIN:
     8718427050721
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-PVC / PTFE-Kugelhahn, Anschluss G1 "DN25, elektrisch betrieben 12-24 VAC / DC S = 12 s, PN 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 284,24*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 298,54*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.