Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8530111544 Elektrischer Kugelhahn ø20 24-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8530111544 Elektrischer Kugelhahn ø20 24-240V
E8530111544 Elektrischer Kugelhahn ø20 24-240V
Artikel-Nr.:
     594FP-E8530111544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8530111544
EAN/GTIN:
     8718427050677
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-PVC / PTFE-Kugelhahn, Anschluss ø20 DN15, elektrisch betrieben 24-240 VAC / DC S = 11 s, PN 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
20 mm
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 284,55*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,38*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 243,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.