Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8530112544 Elektrischer Kugelhahn ø32 24-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8530112544 Elektrischer Kugelhahn ø32 24-240V
E8530112544 Elektrischer Kugelhahn ø32 24-240V
Artikel-Nr.:
     594FP-E8530112544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8530112544
EAN/GTIN:
     8718427050691
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-PVC / PTFE-Kugelhahn, Anschluss ø32 DN25, elektrisch betrieben 24-240 VAC / DC S = 11 s, PN 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
32 mm
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,44*
€ 875,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,63*
€ 792,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,25*
€ 757,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,84*
€ 725,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 285,52*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 297,75*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.