Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCL1 VACU Inline-Vakuumfilter G1/4" 7 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FCL1 VACU Inline-Vakuumfilter G1/4" 7 µm
FCL1 VACU Inline-Vakuumfilter G1/4" 7 µm
Artikel-Nr.:
     594FP-FCL1 VACU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FCL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter
Inline Vakuumfilter G1 / 4 '' 7 µm Material PMMA / Aluminium mit Papierfilterelement, Arbeitsdruck 0,5 - 3000mbar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Acryl (PMMA)
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.