Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H2NM016.100.SS.F Kurzhubzylinder ø16 Hub 100 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-H2NM016.100.SS.F
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FDM016.100.GS.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø16 Hub 100 mit Luftpuffern und Magnetkolben. Kolbenstange M10 Innengewinde (D1=M10)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.