Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H2NM080.015.SS.F Kurzhubzylinder ø80 Hub 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-H2NM080.015.SS.F
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FDM080.015.GS.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø80 Hub 15 mit Luftpuffern und Magnetkolben. Spezialkolbenstange M16 Innengewinde (D1=M16)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
80
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.