Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H2NM100.030.SS.F Kurzhubzylinder ø100 Hub 30 SPEZIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-H2NM100.030.SS.F
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FDM100.030.GS.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø100 Hub 30 mit Luftpuffern und Magnetkolben. Spezialkolbenstange M20 Innengewinde (D1=M20)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
100
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
30
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.