Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
KA/802032/M/200 Zylinder Edelstahl ISO/VDMA ø32 Hub 200 + M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-KA/802032/M/200
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
KA/802032/M/200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
Edelstahlausführung Zylinder ø32 Hub200 doppeltwirkende + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR / FKM
Mittel:
Druckluft
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Normzylinder
,
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
iso-zylinder norgren
,
imi norgren originalteile
,
normzylinder doppelwirkend
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,96*
€ 454,87*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,30*
€ 457,53*
Lager 955
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,09*
€ 480,03*
Lager 594FP
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 501,32*
€ 574,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,55*
€ 677,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren PNEUFIT 10 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, G1/8 Stecker, 18 bar
IMI Norgren
102250818
ab € 1,37*
Zubehör
Norgren QM/27 Montagehalterung, Schalter-Befestigung für M/50
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
Norgren Serie PNEUFIT 10, 18 bar
IMI Norgren
10K510818
ab € 11,74*
Zubehör
Norgren Winkelverbinder drehbar 102470818 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 8 mm 1 St.
IMI Norgren
102470818
ab € 2,54*
Zubehör
Norgren Zylinderdichtungskit, Barrel Seal, Cushioning Seal, Piston Rod Seal, Piston Seal, Wear Ring
IMI Norgren
QA/8032/00
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen