Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF-19100 Gegenscharnier 90° ø100 mm Univer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF-19100 Gegenscharnier 90° ø100 mm Univer
KF-19100 Gegenscharnier 90° ø100 mm Univer
KF-19100 Gegenscharnier 90° ø100 mm Univer
Artikel-Nr.:
     594FP-KF-19100
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KF-19100
EAN/GTIN:
     8718427040449
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Gegenlager 90 ° für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø100 Univer
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
100
Material (Gehäuse):
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10100A
ab € 26,77*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16080
ab € 1,99*
Zubehör
SMC
KJ20D
ab € 23,24*
Zubehör
SMC
JAH50-20-150
ab € 45,92*
Zubehör
SMC
D5100
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.