Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
KF-22080 Ausrichtungsverbinder ø80/100 Univer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-KF-22080
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
KF-22080
EAN/GTIN:
8718427040487
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Ausrichtkupplungsstück M20x1,5 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø80-100 Univer
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M20 inch
Durchmesser (mm):
80
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Zubehör Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KF-10080A Hinteres Scharnier + Stift ø80mm Univer
Univer Pneumatiek
KF-10080A
ab € 22,50*
Zubehör
KF-12080 Flansch ø80 mm Univer
Univer Pneumatiek
KF-12080
ab € 38,58*
Zubehör
KF-13080 Fußstütze ø80 mm Univer
Univer Pneumatiek
KF-13080
ab € 8,85*
Zubehör
SMC Doppelgabelkopf D5080 zur Verwendung mit Zylinder C96 - CP96
SMC
D5080
ab € 19,75*
Zubehör
SMC Montagehalterung F5080 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
F5080
ab € 32,61*
Zubehör
SMC Montagehalterung L5080 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
L5080
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen