Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
KF-23025 Ausrichtungsverbinder abgewinkelt ø25-32 mm Univer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-KF-23025
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
KF-23025
EAN/GTIN:
8718427040494
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Ausrichtkupplungsstück abgewinkelt M10x1,25 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø25-32 Univer
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M10 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Zubehör Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D5032 Hinteres Scharnier + Stift ø32 mm SMC
SMC
D5032
ab € 11,97*
Zubehör
KF-12032 Flansch ø32 mm Univer
Univer Pneumatiek
KF-12032
ab € 15,67*
Zubehör
SMC Flansch F5032 für 32mm
SMC
F5032
ab € 12,88*
Zubehör
SMC Montagehalterung L5032 zur Verwendung mit Serien C(P)95 und C(P)96
SMC
L5032
ab € 6,79*
Zubehör
Univer Fußbefestigung KF10032A 1 St.
Univer
KF10032A
ab € 9,83*
Zubehör
Univer Fußbefestigung KF13032 1 St.
Univer
KF13032
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen