Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KQ2N04-06 Nippelreduzierer aus Stahl 4 mm x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KQ2N04-06 Nippelreduzierer aus Stahl 4 mm x 6 mm
KQ2N04-06 Nippelreduzierer aus Stahl 4 mm x 6 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-KQ2N04-06
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2N04-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
gerade Kupplung mit Reduzierung 4mm x 6mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 1,18*
€ 1,84*
10
€ 8,95*
ab € 1,561*
€ 2,178*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,54*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,17*
5 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.