Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KQB2R10-12 RRNI 10 mm x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KQB2R10-12 RRNI 10 mm x 12 mm
KQB2R10-12 RRNI 10 mm x 12 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-KQB2R10-12
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQB2R10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerader Gradient zum Regler des Einführens des S-Koppler, Mit Außengewindes 10 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
12 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
397
5
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,44*
3 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,74*
Lager 594FP
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 3,91*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.