| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-KQG2F08-01 Herst.-Nr.: KQG2F08-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerade aufschraubbarer Kupplungsstecker 8mm x G1 / 8 '' Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/8 inch | Anschluss 2: | 8 mm | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Edelstahl | Dichtungsmaterial: | FKM | Medientemp. °C: | -5°C / 150°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,55* | € 22,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,72* | € 23,06* | | | | Lager 594FP | 23 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,28* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|