Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDUB40-125DMZ Zylinder doppelt wirkend ø40 Hub 125 Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDUB40-125DMZ Zylinder doppelt wirkend ø40 Hub 125 Außengewinde
MDUB40-125DMZ Zylinder doppelt wirkend ø40 Hub 125 Außengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-MDUB40-125DMZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MDUB40-125DMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachzylinder
flachzylinder smc
flachzylinder
Zylinder kompakt doppeltwirkend Durchmesser 40 Hub 125 mm Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Hub (mm):
125
Spannung:
-
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 83,00*
€ 104,07*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 95,55*
€ 118,92*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.