Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGPL32TF-100Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 100 Gummipuffer-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MGPL32TF-100Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 100 Gummipuffer-Kugellager
MGPL32TF-100Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 100 Gummipuffer-Kugellager
Artikel-Nr.:
     594FP-MGPL32TF-100Z
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPL32TF-100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
Schieben Sie die schwere Version ø32 Hub 100 mit Gummipuffern und Kugellagerführung.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 344,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,45*
€ 349,25*
Lager 594FP
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 345,49*
€ 399,78*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
MGP32-Z-PS
ab € 5,47*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,61*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.