Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGPM32-400Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 400, Gummiendlagendämpfung, lin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MGPM32-400Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 400, Gummiendlagendämpfung, lin.
MGPM32-400Z Schlitten, schwere Ausführung, ø32 400, Gummiendlagendämpfung, lin.
Artikel-Nr.:
     594FP-MGPM32-400Z
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPM32-400Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
Schlitten schwere Ausführung ø32 Hub 400, mit Gummipuffern und mit Linearführung.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
400
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,62*
€ 475,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,16*
€ 482,92*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 480,51*
€ 556,09*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,13*
€ 597,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
MGP32-Z-PS
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,65*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.