Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK2TB25-20L Schwenkspanner ø25 20 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK2TB25-20L Schwenkspanner ø25 20 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn
MK2TB25-20L Schwenkspanner ø25 20 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn
Artikel-Nr.:
     594FP-MK2TB25-20L
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MK2TB25-20L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Schwenk-Klemmzylinder
Schwenkspanner
klemmzylinder smc
Schwenk-Klemmzylinder ø25, Hub 20, nach links drehen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
25
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: klemmzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,72*
€ 203,55*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 192,52*
€ 233,53*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CQS-F025
ab € 3,39*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,60*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.