Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NCQ2A80-50DMZ-XC9 Kompaktzylinder, Typ Nordamerika


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NCQ2A80-50DMZ-XC9 Kompaktzylinder, Typ Nordamerika
NCQ2A80-50DMZ-XC9 Kompaktzylinder, Typ Nordamerika
Artikel-Nr.:
     594FP-NCQ2A80-50DMZ-XC9
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     NCQ2A80-50DMZ-XC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
NCQ2A80-50DMZ-XC9 N = Nordamerika NPT3 / 8 CQ2 = Kompaktzylinder Langhub, einfachwirkend, ohne Magnet A = Beide Enden angezapft 80-50 = Durchmesser 80 Hub 50 D = doppelt wirkend M = Stangenende Außengewinde Z = 4 Flächen XC9 = Einstellbarer Hubzylinder / einstellbarer Rückzugstyp
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
NPT 3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
50
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.