Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P83301230 Kugelhahn pneumatisch ø40 einfachwirkend NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P83301230 Kugelhahn pneumatisch ø40 einfachwirkend NC
P83301230 Kugelhahn pneumatisch ø40 einfachwirkend NC
Artikel-Nr.:
     594FP-P83301230
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3P8730M10V1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-PVC / PTFE-Kugelhahn, Anschluss ø40 DN32, pneumatisch betätigt, PN 16 bar, einfachwirkend, NC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
40 mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIGNEP
00491006
ab € 12,81*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8520
ab € 75,13*
Zubehör
AZ Pneumatiek
01.038.3
ab € 65,04*
Zubehör
AZ Pneumatiek
01.037.3
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.