| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0010025C Herst.-Nr.: PA2-0010025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 10x7,5 natur 25 Meter 19 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 10 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, druckluftschlauch pa, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,88* | € 46,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,40* | € 46,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,22* | € 74,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,08* | € 76,76* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 86,17* | € 106,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spule enthält 25 Stück (ab € 3,4468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|