| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0016025C Herst.-Nr.: PA2-0016025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 16x12 natur 25 Meter 19 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 16 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftleitung 12x8, imi norgren originalteile, druckluftrohr 25m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,42* | € 116,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,66* | € 117,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,45* | € 191,39* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 227,56* | € 268,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,74* | € 326,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spule enthält 25 Stück (ab € 9,1024* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|