| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0516025C Herst.-Nr.: PA2-0516025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 16x12 blau 25 Meter 19 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 16 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, Pneumatik Anschlussstecker, polyamidrohr blau, imi norgren originalteile, polyamidrohr norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,36* | € 118,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,54* | € 135,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,41* | € 184,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 159,21* | € 190,18* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 226,67* | € 267,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spule enthält 25 Stück (ab € 9,0668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|