| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0704025C Herst.-Nr.: PA2-0704025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 4x2,5 schwarz 25 Meter 31 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 4 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, pa rohr druckluft, imi norgren originalteile, polyamidrohr norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,55* | € 10,37* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 11,89* | € 16,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 12,67* | € 17,04* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,46* | € 17,75* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 17,86* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|