| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0708100 Herst.-Nr.: PA2-0708100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 8x6 schwarz 100 meter 19 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 8 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, Pneumatik Anschlussstecker, polyamidrohr norgren, imi norgren originalteile, polyamidrohr schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7129* | € 0,8829* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,7253* | € 0,8953* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,07* | € 1,27* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2291* | € 1,4691* | | | | Lager 594FP | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 1,6892* | € 1,9792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 197,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|