Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
Voetsteun ø50 AZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-PBIS050
Hersteller:
AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
26.039.2N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø50 AZ
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Zubehör Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CFIS050 Hinteres Scharnier + Stift ø50 AZ
AZ Pneumatiek
26.003.2N
ab € 16,40*
Zubehör
CFSIS050 Hinteres Scharnier schmal + Stift ø50 mm AZ
AZ Pneumatiek
26.332.2N
ab € 21,09*
Zubehör
CIN050 Mittelscharnier ø50 AZ
AZ Pneumatiek
26.090.2N
ab € 47,66*
Zubehör
CMIS050 Gegenscharnier ø50 AZ
AZ Pneumatiek
26.021.2N
ab € 15,08*
Zubehör
CMSS050 Gegenscharnier Kugellager ø50 AZ
AZ Pneumatiek
26.081.2N
ab € 44,80*
Zubehör
COIS050 Gegenscharnier 90° CETOP ø50 mm AZ
AZ Pneumatiek
26.054.2N
ab € 18,57*
Zubehör
FLIS050 Flansch ø50 mm AZ
AZ Pneumatiek
26.072.2N
ab € 22,55*
Zubehör
SNINT040-050B Mittelscharnierlagerblock ø40-50 AZ
AZ Pneumatiek
26.095.2N
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen