Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD206STX Kugelventil BS 4504 EN1092 NC ø63 DN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD206STX Kugelventil BS 4504 EN1092 NC ø63 DN20
PD206STX Kugelventil BS 4504 EN1092 NC ø63 DN20
PD206STX Kugelventil BS 4504 EN1092 NC ø63 DN20
Artikel-Nr.:
     594FP-PD206STX
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     PD206STX00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
es 2-Wege-Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil BS 4504 EN1092 Form B Flanschanschluss, NG Edelstahl / PTFE DN20 Druck 0-20 Kolben ø63 mit den Medium schließend (P1-> P2) 0 ~ 20 bar, Steuerdruck: 4,4 ~ 10 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DN20 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
164,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 180°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 4,4 bar – max. 10 bar
Leistung:
NC
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,21*
€ 709,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,45*
€ 671,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.