Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
PG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
PG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
Artikel-Nr.:
     594FP-PG207STY0H
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     PG207STY0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil 2-Wege G1 "NG Edelstahl 316L / PTFE DN25 Druck 0 ~ 20 bar, Kolben ø63. Hochtemperaturversion: Max. 200 ° C mit den Medium schließend (P1-> P2) 0 ~ 20 bar, Steuerdruck: 2 ~ 8 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
260,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 200°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 2 bar - max. 8 bar
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.