Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRA/802032/M/320 Profilzylinder doppelt wirkend ø32 Hub 320 + ACS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRA/802032/M/320 Profilzylinder doppelt wirkend ø32 Hub 320 + ACS
PRA/802032/M/320 Profilzylinder doppelt wirkend ø32 Hub 320 + ACS
PRA/802032/M/320 Profilzylinder doppelt wirkend ø32 Hub 320 + ACS
Artikel-Nr.:
     594FP-PRA/802032/M/320
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802032/M/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Profilzylinder doppeltwirkend ø32 Hub 320 mit Adaptive Cushioning System (ACS) ISO15552
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
320
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 84,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,42*
€ 84,73*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,02*
€ 94,99*
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 99,18*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 114,45*
€ 138,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,92*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,87*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,40*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,48*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,32*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,78*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 22,15*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,94*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,14*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.