Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU 6/KKS/50.1 Flamex-Schlauch Feuerfest 6mm (50m1) schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU 6/KKS/50.1 Flamex-Schlauch Feuerfest 6mm (50m1) schwarz
PU 6/KKS/50.1 Flamex-Schlauch Feuerfest 6mm (50m1) schwarz
PU 6/KKS/50.1 Flamex-Schlauch Feuerfest 6mm (50m1) schwarz
Artikel-Nr.:
     594FP-PU 6/KKS/50.1
Hersteller:
     Papurex
Herst.-Nr.:
     KK060009MR000501115F
EAN/GTIN:
     8718427053913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch
PU feuerfester KKS Schlauch nach UL 94 V2 ~ V0 6mm 50m1 schwarz geprüft nach DIN 5510-2 / BS 6853 und NFF16-101.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PUR-Polyester
Leistung:
Feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,95*
€ 110,6105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,19*
€ 104,9461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,06*
€ 86,9414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.