Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU2-0904025C PUR 4 x 2,5 25m1 Silber 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU2-0904025C PUR 4 x 2,5 25m1 Silber 10 bar
PU2-0904025C PUR 4 x 2,5 25m1 Silber 10 bar
PU2-0904025C PUR 4 x 2,5 25m1 Silber 10 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-PU2-0904025C
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0904025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
PU-Rohr
PUR-Druckluftschlauch 4 x 2,5 Silber 25 Meter 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PE Polyethylen
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,34*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 20,76*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 16,23*
€ 21,73*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 22,83*
€ 30,21*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.