Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11032180M Drehzylinder Außengewinde ø 32 Hub 180° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R11032180M Drehzylinder Außengewinde ø 32 Hub 180° + M
R11032180M Drehzylinder Außengewinde ø 32 Hub 180° + M
R11032180M Drehzylinder Außengewinde ø 32 Hub 180° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R11032180M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R11032180M
EAN/GTIN:
     8718427042160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 32 Hub 180 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
180°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.