Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11040180M Drehzylinder Außengewinde ø 40 Hub 180° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R11040180M Drehzylinder Außengewinde ø 40 Hub 180° + M
R11040180M Drehzylinder Außengewinde ø 40 Hub 180° + M
R11040180M Drehzylinder Außengewinde ø 40 Hub 180° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R11040180M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R11040180M
EAN/GTIN:
     8718427042184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 40 Hub 180 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
180°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.