Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11080090M Drehzylinder Außengewinde ø 80 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R11080090M Drehzylinder Außengewinde ø 80 Hub 90° + M
R11080090M Drehzylinder Außengewinde ø 80 Hub 90° + M
R11080090M Drehzylinder Außengewinde ø 80 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R11080090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R11080090M
EAN/GTIN:
     8718427042238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 80 Hub 90 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,60*
€ 850,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,89*
€ 737,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.