Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12040130M Drehzylinder Außen ø 40 Hub 130° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12040130M Drehzylinder Außen ø 40 Hub 130° + M
R12040130M Drehzylinder Außen ø 40 Hub 130° + M
R12040130M Drehzylinder Außen ø 40 Hub 130° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12040130M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12040130M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 40 Hub 130 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.