Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12063270M Drehzylinder Außengewinde ø 63 Hub 270° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12063270M Drehzylinder Außengewinde ø 63 Hub 270° + M
R12063270M Drehzylinder Außengewinde ø 63 Hub 270° + M
R12063270M Drehzylinder Außengewinde ø 63 Hub 270° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12063270M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12063270M
EAN/GTIN:
     8718427042429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 63 Hub 270 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,14*
€ 691,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.