Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12100270M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 270° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12100270M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 270° + M
R12100270M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 270° + M
R12100270M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 270° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12100270M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12100270M
EAN/GTIN:
     8718427042504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 100 Hub 270 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,96*
€ 1.268,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,51*
€ 1.237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,07*
€ 1.187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,56*
€ 1.156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,75*
€ 1.121,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.