Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12100360M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 360° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12100360M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 360° + M
R12100360M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 360° + M
R12100360M Drehzylinder Außengewinde ø 100 Hub 360° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12100360M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12100360M
EAN/GTIN:
     8718427042511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 100 Hub 360 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
360°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,22*
€ 1.316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,67*
€ 1.288,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,39*
€ 1.235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,43*
€ 1.202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,24*
€ 1.166,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.