Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12125090M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12125090M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 90° + M
R12125090M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 90° + M
R12125090M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12125090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12125090M
EAN/GTIN:
     8718427042528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 125 Hub 90 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,95*
€ 1.643,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,45*
€ 1.624,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,25*
€ 1.563,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,48*
€ 1.529,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,68*
€ 1.508,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.