Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12125270M Drehzylinder Außen ø 125 Hub 270° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12125270M Drehzylinder Außen ø 125 Hub 270° + M
R12125270M Drehzylinder Außen ø 125 Hub 270° + M
R12125270M Drehzylinder Außen ø 125 Hub 270° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12125270M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12125270M
EAN/GTIN:
     8718427042542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 125 Hub 270 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,91*
€ 1.828,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,09*
€ 1.813,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,64*
€ 1.741,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,89*
€ 1.701,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,07*
€ 1.673,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.