Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12125360M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 360° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R12125360M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 360° + M
R12125360M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 360° + M
R12125360M Drehzylinder Außengewinde ø 125 Hub 360° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R12125360M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R12125360M
EAN/GTIN:
     8718427042559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe männlich ø 125 Hub 360 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
360°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.449,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,19*
€ 1.866,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,83*
€ 1.851,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,01*
€ 1.782,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,08*
€ 1.744,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,51*
€ 1.724,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.