Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13032090M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13032090M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 90° + M
R13032090M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 90° + M
R13032090M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13032090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13032090M
EAN/GTIN:
     8718427042566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 32 Hub 90 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.