Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13032360M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 360° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13032360M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 360° + M
R13032360M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 360° + M
R13032360M Drehzylinder Innengewinde ø 32 Hub 360° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13032360M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13032360M
EAN/GTIN:
     8718427042597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 32 Hub 360 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
360°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.