Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13050090M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13050090M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 90° + M
R13050090M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 90° + M
R13050090M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13050090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13050090M
EAN/GTIN:
     8718427042603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 50 Hub 90 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,45*
€ 481,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.